Referencia
Beta Tools:720/25
Rubix:10440977
gyártó:007200831
EAN:8014230784809

Termék leírás : BETA 720/25 1/2”-os csukló
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 162 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
| Átmérő | 28 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
