Referencia
Beta Tools:928/R55X
Rubix:10433642
gyártó:009280858
EAN:8014230004105

Termék leírás : BETA 928/R55X forgató szerkezet racsnikhoz a 920/55LC cikkhez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 64x40x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 179 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
| Átmérő | 58 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
