Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 720LC/S5
Fix és változó nyitókulcs Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:720LC/S5
Rubix:10002808
gyártó:007200645
EAN:8014230785875

Termék leírás : BETA 720LC/S5 5 darabos gépi dugókulcs sorozat kerékanyákhoz színes polimer betétekkel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 330x80x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1039 g |
| Hossz | 85 mm |
| Végső | foszfát |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
