Referencia
Beta Tools:720LS 22
Rubix:10432534
gyártó:007200372
EAN:8014230727530


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Átmérő | 22 mm |
| Hossz | 78 mm |
Termék leírás : BETA 720LS 22 Gépi dugókulcs csavarbehajtóhoz hosszú, keskeny kivitel foszfátozott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x100x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 221 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
| Átmérő | 22 mm |
| Hossz | 78 mm |
| Négyzet alakú | 12.7 mm |
| Átmérő (hüvelyk) | 0.8661 '' |
| Végső | foszfát |
| Súly | 221 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre