Referencia
Beta Tools:728LS 36
Rubix:10432826
gyártó:007280536
EAN:8014230029849

Termék leírás : BETA 728LS 36 Hosszú, könnyített 3/4-os gépi dugókulcs, foszfátozott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 835 g |
| Hossz | 100 mm |
| Végső | foszfát |
| Súly | 835 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
