Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 8201T M10
Fix és változó nyitókulcs Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8201T M10
Rubix:10440091
gyártó:082010410
EAN:8014230787176



Termék leírás : BETA 8201T M10 csoanyás feszíto rozsdamentes acél AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 180 g |
| Nyitás | 10 |
| Hossz | 125 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
