Referencia
Beta Tools:867PE 7
Rubix:10434332
gyártó:008670107
EAN:8014230375007


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 30 mm |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 7 mm |
| Lenyomat | hex / allen |
Termék leírás : BETA 867PE 7 Hatszögu csavarhúzóbetétek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 15,2 g |
| Hossz | 30 mm |
| Lenyomat mérete | 7 mm |
| Lenyomat | hex / allen |
| Végső | ragyogó |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre