Referencia
Beta Tools:910FTX 10
Rubix:10434137
gyártó:009100410
EAN:8014230033150

Termék leírás : BETA 910FTX 10 Dugókulcs Torx®-csavarokhoz
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 23 g |
| Hossz | 26 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 23 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
