Referencia
Beta Tools:920B 10
Rubix:10434127
gyártó:009200110
EAN:8014230034065


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | attacco quadro femmina 1/2' '' |
|---|---|
| Átmérő | 10 mm |
| Hossz | 38 mm |
Termék leírás : BETA 920B 10 1/2”-os tizenkétszögu dugókulcs
920 B10-HEX HAND SOCKETS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 46,6 g |
| Négyzetes hajtóadapter | attacco quadro femmina 1/2' '' |
| Átmérő | 10 mm |
| Hossz | 38 mm |
| Négyzet alakú | 6 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 46.6 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre