Referencia
Beta Tools:956E 17,8
Rubix:10433619
gyártó:009560021
EAN:8014230038902

Termék leírás : BETA 956E 17,8 3/8”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 119,6 g |
| Hossz | 70 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 119.6 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
