Referencia
Beta Tools:920A/SB8
Rubix:396433
gyártó:009200042
EAN:8014230034034

Termék leírás : BETA 920A/SB8 8 részes hatlapú dugókulcs szerszám készlet (920A cikk) tartón
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 292x75x41 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1436,2 g |
| Alkatrészek száma | 8 |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
