Referencia
Beta Tools:928B 27
Rubix:10433949
gyártó:009280127
EAN:8014230036014


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
|---|---|
| Átmérő | 27 mm |
| Hossz | 56 mm |
Termék leírás : BETA 928B 27 Tizenkétszögu dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 234 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
| Átmérő | 27 mm |
| Hossz | 56 mm |
| Négyzet alakú | 19.05 mm |
| Átmérő (hüvelyk) | 1.063 '' |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 234 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre