Referencia
Beta Tools:C19L
Rubix:10436643
gyártó:021190002
EAN:8014230047508

Termék leírás : BETA C19 - 2119 - C19L - 2119L Háromrekeszes szerszámos láda, fémlemez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 605x225x205 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3986 g |
| Magasság | 160 mm |
| Hossz | 550 mm |
| Szélesség | 200 mm |
| Súly | 4 kg |
| Szín | narancs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
