Referencia
Beta Tools:C42H
Rubix:419781
gyártó:042000002
EAN:8014230713519


Műszaki összefoglalás
| Tárolási mennyiség | 100 l |
|---|---|
| Megengedett teher | 40 kg |
| Szélesség | 400 mm |
Termék leírás : BETA C42H - 4200H Szerszámkocsi 3 modullal
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 400x585x815 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 18000 g |
| Tárolási mennyiség | 100 l |
| Megengedett teher | 40 kg |
| Szélesség | 400 mm |
| Magasság | 585 mm |
| Hossz | 815 mm |
| Szín | narancs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre