• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Mérőeszközök és szenzorok(1349)
    Mérés- és vezérlés megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Mérés- és vezérlés
    4. Mérőeszközök és szenzorok
    5. Kijelző eszközök és érzékelők
    6. Áramlásérzékelő
    7. Egyéb (Pneumatikus) - PFM750S-C6-C

    Áramlásérzékelő SMC PFM750S-C6-C

    Áramlásérzékelő SMC

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    SMC:PFM750S-C6-C
    Rubix:10238652
    gyártó:00504538
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : Egyéb (Pneumatikus) - PFM750S-C6-C


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    Áramlásérzékelo vízre, 2-16l/min, kijelzovel, IP65, G1/2, OUDigitális áramláskapcsoló beépített kijelzovel, mérési tartoDigitális áramláskapcsoló 2-100 l/min, G1/4 csatlakozóval anDigit.áramláskapcs.Áramlásérzékelo vízre, 5-40l/min, kijelzo nélkül, IP65, G3/40830100377 - SN2-PN-K03U-0,30Áramlásérzékelo vízre, 10-100l/min, kijelzo nélkül, IP65, G1SMC Áramlásérzékelo, 5-40l/min, IP65, PF3W740-F04-F-MR412004848 - SN2-R2-K00V-240 20MDigitális áramláskapcsoló vegyszerre 0,4-4 l/min, 3/8, analóFESTO Átáramlás érz. SFAH-200U-Q8S-PNLK-PNVB& 8058477Flow Meters & Indicators - PFM550S-C6-20830100365Áramlásérzékelo vízre, 0.5-4l/min, kijelzo nélkül, IP65, G3/Áramlásérzékelo vízre, 0.5-4l/min, kijelzovel, IP65, G3/8, O
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe