• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Sűrítettlevegő előkészítés
    5. Mechanikai tömítések
    6. Sűrített levegő szűrő
    7. 55x1130x48 G4 panel filter

    Sűrített levegő szűrő Gencons 255x1130x48 G4 panel filter

    Sűrített levegő szűrő Gencons

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Gencons:255x1130x48 G4 panel filter
    Rubix:10404271
    gyártó:255x1130x48 G4 panel filter
    brand logo

    Termék leírás : 55x1130x48 G4 panel filter


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    R412006054 - AS2-FLC-G014-PBP-HO-00,01-ICISMC Mikroszuro, NPT1/2, max 1,0MPa, 0,3um, AFM40-N04D-Z-AFESTO Mikroszuro LFMA-3/8-D-MINI-DA-A 532855FESTO Mikroszuro LFMA-1/4-D-MINI-DA 532844R412006011 - AS2-FLS-G038-PBP-AC-05,00R412006078 - AS2-ADD-G038-SSN-050R412007075 - AS3-FLA-G012-PBPR412007055 - AS3-FLC-G038-PBP-AO-00,01-ICIFESTO F/M szuro komb. LFMBA-3/4-D-MIDI-DA 532869FESTO Mikroszuro MS9-LFM-1-AUV-HF-DA 553048B64G-2GK-MD3-RMN - G1/4; 40 µm; 10 barSMC Levego szuro, NPT3/4, max 1,0MPa, 5um, AF40-N06-Z-AVákuum szuro, -100 to 0kPa, 30l/min átm. 6mm csocsatlakozóvaFESTO Finomszuro MS6-LFM-1/4-BRV 530514R412010115 - Pótszuro VFI 8/6
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe