Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(799)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(38)
Méréstechnika
(1566)
Speciális szerszámok
(1720)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6499)
Fogók, szorítók, satuk
(1097)
Fűrészek, kések, reszelők
(1477)
Lehúzók, kiszedők
(254)
Szerszámtárolás
(582)
Kalapácsok, kiütők
(680)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Fogók, szorítók, satuk
Fogó
Kombinált fogók
BETA 1150INOX/180 Robusztus kombinált fogó, rozsdamentes acél
Kombinált fogók Beta Tools 1150INOX 180
Kombinált fogók Beta Tools
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Beta Tools:
1150INOX 180
Rubix:
10434561
gyártó:
011500518
Termék leírás : BETA 1150INOX/180 Robusztus kombinált fogó, rozsdamentes acél
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
BETA 1762 Borlyukasztó fogó
KNIPEX kombinált fogó, 2k nyél, krómozott 200mm, 03 05 200
BETA 1150MQ/200 kombinált fogó, szigetelt
GEDORE 8245-160 JC Kombinált fogó, 6733070
ROEBUCK kombináltfogó 200 mm - 847015
BETA 1150BM 160-KOMBINÁLT FOGÓ, KRÓMOZOTT
KNIPEX kombinált fogó, króm-vanádium, VDE, 2k nyél 190mm, 01 06 190
ROEBUCK Kombináltfogó 180mm - 4971941
KNIPEX kombinált fogó, VDE, 2k nyél, krómozott 180mm, 03 06 180
Wiha Industrial oldalcsípo fogó Extra hosszú vágóéllel 200 mm, 8 (30978)
BETA 1150 200-KOMBINÁLT FOGÓ KRÓMOZOTT, PVC
BETA 1150BM 180-KOMBINÁLT FOGÓ, KRÓMOZOTT
KNIPEX hegyes kombinált fogó, VDE, 2k nyél, krómozott 145mm, 08 26 145
KNIPEX kombinált fogó, ero, 2k nyél, krómozott 180mm, 02 05 180
STANLEY DynaGrip Kombinált fogó 150mm - STHT0-74456