Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(816)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(39)
Méréstechnika
(1563)
Speciális szerszámok
(1732)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6491)
Fogók, szorítók, satuk
(1098)
Fűrészek, kések, reszelők
(1491)
Lehúzók, kiszedők
(239)
Szerszámtárolás
(584)
Kalapácsok, kiütők
(686)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Fogók, szorítók, satuk
Fogó
Kombinált fogók
BETA 1150MQ/200 kombinált fogó, szigetelt
Kombinált fogók Beta Tools 1150MQ 200 V.2
Kombinált fogók Beta Tools
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Beta Tools:
1150MQ 200 V.2
Rubix:
357346
gyártó:
011500500
EAN:
8054809179735
Termék leírás : BETA 1150MQ/200 kombinált fogó, szigetelt
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
BETA 1150 180-KOMBINÁLT FOGÓ KRÓMOZOTT, PVC
MILWAUKEE Kombinált fogó 7 az 1-ben 1 db - 4932478554
KNIPEX kombinált fogó, muanyag nyél, polírozott 160mm, 03 01 160
BETA 1150BM 220-KOMBINÁLT FOGÓ, KRÓMOZOTT
Wiha Industrial oldalcsípo fogó Extra hosszú vágóéllel 225 mm, 9 (34567)
Roebuck kombinált fogó, 2k nyél, polírozott 160mm, 847013
ROEBUCK kombináltfogó 180 mm - 847014
KNIPEX kombinált fogó, ero, 2k nyél, polírozott 180mm, 02 02 180
BETA 1150G 220-ROBUSZTUS KOMBINÁLT FOGÓ
KNIPEX kombinált fogó, króm-vanádium, VDE, 2k nyél 160mm, 01 06 160
KNIPEX kombinált fogó, muanyag nyél, polírozott 180mm, 03 01 180
BETA 1150INOX/180 Robusztus kombinált fogó, rozsdamentes acél
GEDORE 8245-160 JC Kombinált fogó, 6733070
BETA 1743 Kábelkötegelo fogó
BETA 1150HPC/180 Robusztus kombinált fogó integrált vágó éllel és decentralizált csappal krómozott, polírozott kétkomponensu markolat szabad csukló