Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(799)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(38)
Méréstechnika
(1566)
Speciális szerszámok
(1720)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6499)
Fogók, szorítók, satuk
(1097)
Fűrészek, kések, reszelők
(1477)
Lehúzók, kiszedők
(254)
Szerszámtárolás
(582)
Kalapácsok, kiütők
(680)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Kulcsok
Hajtószárak, dugókulcsok
Dugókulcs betét
BETA 920U 10-MULTIFUNKCIÓS DUGÓKULCSOK 1/2
Dugókulcs betét Beta Tools 920U 10
Dugókulcs betét Beta Tools
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Beta Tools:
920U 10
Rubix:
10433049
gyártó:
009201710
EAN:
8054809152189
Termék leírás : BETA 920U 10-MULTIFUNKCIÓS DUGÓKULCSOK 1/2
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Select változatok (2)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
1/2-OS MEGHAJTÁSÚ DUGÓKULCS BI-HEX32MM
BETA 910B 16 Tizenkétszögu dugókulcs
BETA 720L 32 1/2-os hosszú gépi dugókulcs, foszfátozott
Roebuck 1/4 meghajtású hatlapos / 6 pontos 1/4 A/F dugókul
BETA 910BL 16 Tizenkétszögu hosszú dugókulcs
BETA 928A 29 Hatlapú dugókulcs
Csokulcsok 046443EU [ROEBUCK] / 4981779
FORTIS Gyújtógyertya fej 1/2 16 x mm - 4317784706636
BETA 910B 14 Tizenkétszögu dugókulcs
BETA 910FTX 12 Dugókulcs Torx®-csavarokhoz
BETA 720FTX 12 1/2-os gépi Torx®-dugókulcs ütvecsavarbehajtókhoz, foszfátozott
BETA 920B 11 1/2”-os tizenkétszögu dugókulcs
RBK 1/2DRIVE BI- HEX SOCKET 34MM
BETA 720LS 11 Gépi dugókulcs csavarbehajtóhoz hosszú, keskeny kivitel foszfátozott
BETA 910AS-SN 3/8 Tizenkétszögu csuklós dugókulcs