Referencia
Milwaukee:AG 13-125 XSPD
Rubix:10274620
gyártó:4933451577
EAN:4002395140787


Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 220-240 V |
|---|---|
| Lemez átmérője | 125 mm |
| Forgási sebesség | 12000 rpm |
Termék leírás : MILWAUKEE AG13-125XSPD SAROKCSISZOLÓ 1250 W 125 MM - 4933451577
Powerful 125mm angle grinder with paddle switch. 1250 W PROTECTOR-MOTOR with epoxy resin coated field and Heavy Duty winding protection for increased life time of tool. 11.500 rpm. Most compact design with only 160 mm body size for comfortable handling. Integrated and innovative FIXTEC tool-free disc change system. Burst resistant and tool-free quick release safety guard for fast adjustment. FIXTEC tool-free disc change system. Deadman switch. Max. cutting depth 33 mm. Weight 2,3 kg. Supplied with 4 m cable, quick release guard, side handle, flange, flange nut and spanner.
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 220-240 V |
|---|---|
| Lemez átmérője | 125 mm |
| Forgási sebesség | 12000 rpm |
| Súly | 2.4 kg |
| Vezeték nélküli | igen |
| Modell | ag 13-125 xspd |
| Terhelés nélküli sebesség | 12000 rpm |
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 1250 W |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre