Referencia
Milwaukee:M18 ONEIWP12-0
Rubix:10275011
gyártó:4933451152
EAN:4002395138210


Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Maximális nyomaték | 1016.9 N.m |
| Vezeték nélküli | igen |
Termék leírás : MILWAUKEE M18ONEIWP12-0 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2? ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZOCSAPPAL - 4933451152
Compact M18 ONE-KEY™ FUEL™ ½'' impact wrench with pin detent and POWERSTATE™ brushless motor. Connect via Bluetooth™ with the ONE-KEY™ app - control speed, torque, start and end speeds and LED control. Lenght only 127mm. DRIVE CONTROL™ allows the user to shift into 4 different speed and torque settings to maximize application versatility - up to 2500 rpm, 3100 ipm and 300 Nm. Metal gear case. Mode 4 automatically shutting the tool down after 1 second of impact, reducing overdriving and damaging materials. Weight with battery 1,8 kg. Supplied without batteries and charger.
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Maximális nyomaték | 1016.9 N.m |
| Vezeték nélküli | igen |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2' extended square drive anvil met friction ring '' |
| Modell | m18 oneiwp12-0 |
| Terhelés nélküli sebesség | 1800 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre