Mátrix - ütés Milwaukee 4932430917

Mátrix - ütés Milwaukee

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Milwaukee:4932430917
Rubix:10505070
EAN:4002395385799
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő28.3 mm

Termék leírás : Milwaukee LYUKASZTÓ PG21-1DB; 4932430917


Suitable for mild steel and aluminium up to a thickness of 3 mm. Also suitable for stainless steel max. 2.5 mm. Draw stud bolt 49162680 (for 16.2 and 20.4 mm) Ø 11,1 mm: requires pre-drilling with Ø 11.3 - 11.5 mm drill bit / step drill. Draw stud bolt 49162681 Ø 19 mm: requires pre-drilling with Ø 19.5 - 20 mm drill bit / step drill.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő28.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre