Biztonsági és közlekedési tükrök Roebuck 864599

Mirror kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:845365
Roebuck:864599
Rubix:10004186
EAN:3660338190698
MIRROR KIT

Műszaki összefoglalás

Alaktéglalagos
Hossz660 mm

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK tükörkészlet - 864599


Mirror kit with a rigid zip, including:-1 Telescopic handle (folded/unfolded length (mm): 180/660)-1 round mirror 60mm-1 Rectangular mirror-1 LED Lamp-1 4 kg capacity magnet-3 L1154 Batteries

Technikai információk


Jellemzők
Alaktéglalagos
Hossz660 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre