Biztonsági és közlekedési tükrök Gedore 718
Biztonsági és közlekedési tükrök Gedore
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gedore:718
Rubix:500350
gyártó:1979841
EAN:4010886873311

Termék leírás : GEDORE 718 Ellenorzo tükör, 1979841
Inspection mirror For inspection of areas that are not directly visible Mirror of resistant mineral glass, Ø 30 mm, swivels through 360° Telescope handle adjusts from 130 to 670 mm Brass handle, mirror frame from stainless steel Nickel-plated Resistant to oil, grease and brake fluid
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 40 g |
|---|---|
| Alak | kerek |
| Átmérő | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
