Vízszintes lélek / Lézer / Keretes / Digitális Wiha 42074
Vízszintes lélek / Lézer / Keretes / Digitális Wiha
Lásd a műszaki információkatReferencia
Wiha:42074
Rubix:10401913
EAN:4010995420741




Termék leírás : Wiha Villanyszerelo vízmérték 40 cm (42074)
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 400 mm |
|---|---|
| Megengedett hiba | 0.5 mm/m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
