Görgő/golyós vezetőblokk Hiwin EGH20SAZAH
Görgő/golyós vezetőblokk Hiwin
Lásd a műszaki információkatReferencia
Hiwin:EGH20SAZAH
Rubix:10005292
Műszaki összefoglalás
| Előtöltés | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szélesség | 42 mm |
| Hossz | 50 mm |
Termék leírás : Vezetoblokk EGH20 SA ZAH
Technikai információk
Jellemzők
| Előtöltés | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szélesség | 42 mm |
| Hossz | 50 mm |
| Magasság sínen | 28 mm |
| Pontosság | h |
| Tervezési méret | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre