Görgő/golyós vezetőblokk Hiwin RGH35HAZAH
Görgő/golyós vezetőblokk Hiwin
Lásd a műszaki információkatReferencia
Hiwin:RGH35HAZAH
Rubix:432162
Műszaki összefoglalás
| Előtöltés | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 124 mm |
Termék leírás : Lineáris kocsi RGH35HAZAH
Technikai információk
Jellemzők
| Előtöltés | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 124 mm |
| Magasság sínen | 55 mm |
| Pontosság | h |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre