Referencia
Nilos:6217 JV
Rubix:588382
gyártó:6217JV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 98 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 3.5 mm |
Termék leírás : NILOS NILOSRING 6217 JV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 98 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 3.5 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre