Referencia
Nilos:6304 JV
Rubix:202559
gyártó:6304JV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 27.2 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 2 mm |
Termék leírás : Fém csapágy tömítések 6304 JV [NILOS]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 27.2 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 2 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre