Referencia
INA:GS81244
Rubix:559332
gyártó:0000225350000
EAN:4054364128906


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 224 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 18.5 mm |
Termék leírás : INA GS81244 Axiális hengergörgos csapágy
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 18,5x300x300 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4540 g |
| Belső átmérő | 224 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 18.5 mm |
| Vastagság | 18.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre