Referencia
Nilos:30209 JV
Rubix:587991
gyártó:30209JV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 49.4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 2.1 mm |
Termék leírás : NILOS 30209 JV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 49.4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 2.1 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre