Referencia
SKF:WS 81116
Rubix:543411
gyártó:30088
EAN:7316577123039


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 105 mm |
| Szélesség | 5.75 mm |
Termék leírás : SKF WS 81116 axiális hengergörgos csapágy
Roller bearing Cylindrical thrust Cylindrical
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 5,75x105x105 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 151 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 105 mm |
| Szélesség | 5.75 mm |
| Vastagság | 5.75 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre