Referencia
Nilos:61828 AV
Rubix:587720
gyártó:61828AV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 168 mm |
| Szélesség | 3 mm |
Termék leírás : NILOS 61828 AV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 168 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre