Fém csapágy tömítések SKF AS 7095

Washer

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:AS 7095
Rubix:208336
gyártó:546
EAN:7316570981148
SKF THRUST WASHER AS 7095

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő95 mm
Szélesség1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Axiális (támasztO) tugörgos csapágyak AS 7095 [SKF]


Thin universal washers for needle roller thrust bearings are supplied as separate components. They are made of spring steel and hardened, and both faces of the washers are polished and can be used as raceways. The washers can provide cost-effective solutions, if the adjacent machine components are not hardened, but have adequate stiffness, and the requirements to run-out are moderate. They can be used as shaft or housing washers for AXK series bearings, and as shaft washers for AXW series bearings.

Erősségek

- Enable full interchangeability of washers
- Require minimal axial space
- Provide cost-effective solutions

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)1x95x95 mm
Logisztikai Tömeg25 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő95 mm
Szélesség1 mm
Vastagság1 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre