Referencia
Nilos:33213 AV
Rubix:588534
gyártó:33213AV
EAN:7316578008854




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 116.5 mm |
| Szélesség | 0.5 mm |
Termék leírás : NILOS 33213 AV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 116.5 mm |
| Szélesség | 0.5 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre