Referencia
Nilos:61864 AV
Rubix:576856
gyártó:61864AV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 320 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 385 mm |
| Szélesség | 8 mm |
Termék leírás : NILOS 61864 AV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 320 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 385 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Vastagság | 0.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre