Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Szerszámgépek
(18)
Anyagok emelése / húzása
(971)
Anyagmozgatás
(280)
Tisztítószerek / felszerelések
(179)
Anyagok magasságban történő munkavégzéshez
(12)
Fűtés, szellőzés, párátlanítás és hűtés
(4)
Tárolástechnika
(182)
Műhelyberendezés megtekintése
Anyagmozgató eszközök
(280)
Anyagmozgatás megtekintése
Rubix kategóriák
Műhelyberendezés
Anyagmozgatás
Anyagmozgató eszközök
Kerekek és görgők
Kerék szállításhoz
BETA 3002/RLS 6 pótkerék 3002 aláfekvo ágyhoz
Kerék szállításhoz Beta Tools 3002/RLS
Kerék szállításhoz Beta Tools
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Beta Tools:
3002/RLS
Rubix:
10436708
gyártó:
030020501
EAN:
8014230714080
Termék leírás : BETA 3002/RLS 6 pótkerék 3002 aláfekvo ágyhoz
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Poliuretán forgófékes kerék LH-ALTH 200K-FI
B.B-PATH125G termop. poliuretán fix villás kerék
G 200/20K öntvény kerék
B.LE-VE 100R-SG szürkegumis forgó villás kerék
Kerekek LK-ALTH 125K-3-FI
Kerekek BKPA-TPA 126K-FK
LK-ALTH 127 K-FI POLIURETÁN, FÉKES, FORGÓVILLÁS KERÉK
Feketegumis forgóvillás fékes kerék B.LK-POEV 100R-3-ST
GTHN 180/30H7 Nagy teherbírású reteszhornyos hajtott kerék,
LKPXA-TPA 101G Rozsdamentes forgóvillás görgo,talpas,gumi fu
Forgóvillás görgo, hátfuratos, fékes, gmi futófelület, polip
LH-ALTH 101K-3-FI Forgóvillás görgo, talpas, fékes, aluminiu
Görgok LRA-TPA 75K-FK-GS10Szürkegumis M10 menetes forgófékes
Kerekek LK-POEV 125K-1-FI-SG
L-ALTH 200K-AS -