Tömlő vákuum / víz porszívóhoz Milwaukee 4932352311
Tömlő vákuum / víz porszívóhoz Milwaukee
Lásd a műszaki információkatReferencia
Milwaukee:4932352311
Rubix:409413
EAN:4002395369706

Termék leírás : MILWAUKEE TOLDÓCSO. 4 M ANTISZTATIKUS GÉGECSO 36 MM ÁTMÉROJU ADAPTERREL. (AP300,AS300/500) - 4932352311
SUCTION HOSE HOSE4M ANTI STAT
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 4 m |
|---|---|
| Szín | fekete |
| Modell | ø 35 mm antistatic 4 m - 1 pc |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
