Referencia
Milwaukee:PCE 3
Rubix:10274953
gyártó:4933384300
EAN:4002395232215


Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 720 W |
|---|---|
| Ütőerő | 3.6 J |
| Súly | 3.7 kg |
Termék leírás : MILWAUKEE PCE3 VÉSOKALAPÁCS SDS+ 3 KG - 4933384300
Anti-Vibration System - Significantly reduces vibration, more comfortable handling. Variable speed. HEAVY-DUTY full metal gear case. HEAVY-DUTY full metal motor case. Lock on function. Variolock. Service hatch - Access hatch for servicing (e.g. worn-out carbon brushes). Softgrip handles. Rubber-padded rear handle. Drill bit lubricant, Transport Case
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 720 W |
|---|---|
| Ütőerő | 3.6 J |
| Súly | 3.7 kg |
| Feszültség | 230 V |
| Terhelés nélküli sebesség | 450 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre