• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Ragasztók(242)
    • Ragasztószalagok és védőfóliák(281)
    • Kötőelemek(5195)
    • Marokcsavarok / tekerőkarok(530)
    • Zárak, lakatok(99)
    Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
    • Ragasztók és tömítőanyagok telepítéshez és szereléshez(149)
    • Ragasztók rögzítéshez(35)
    • Tartozékok ragasztókhoz(58)
    Ragasztók megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
    3. Ragasztók
    4. Ragasztók és tömítőanyagok telepítéshez és szereléshez
    5. Ragasztó
    6. Ragasztók és ragasztók folyékony
    7. 255892 [LOCTITE] [C62/KGM/1.0]

    Ragasztók és ragasztók folyékony Loctite 2034248

    Ragasztók és ragasztók folyékony Loctite

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Loctite:2034248
    Rubix:236243
    brand logo

    Termék leírás : 255892 [LOCTITE] [C62/KGM/1.0]


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    3M Scotch-Weld DP190 epoxi ragasztó, szürke, 400 ml, 7100200490LOCTITE EA 9466 50 ml Univerzális epoxi (2:1) -2057216LOCTITE TEROSON PU 92 BK PU T m t , ltal nos t m t ; fekete, 310 ml, 742582LOCTITE UK 5400 2-komponensu PUR aktivátor IDH: 73657Ragasztók és ragasztók folyékony Loctite 567 TB 50ML ENLOCTITE EA 3450 Folyékony fém, kézi ikerfecskendo (1:1), 25 ml, 1885778LOCTITE 648 csapágyrögzíto 5ml117975 Hoálló szilikon Gasket seal piros /280ml SoudalLOCTITE 640 Lass kikem nyed s r gz t , 50 ml, 885783M Nitrile High Performance Plastic Adhesive 1099, Tan, 1L, 7000079821LOCTITE AA 3298 Szerkezeti ragaszt merev alkatr szekhez, 50 ml, 142460LOCTITE EA 3430 24 ml Fast Epoxi, univerzális epoxi, kézi ikerfecskendos (1:1) -242865LOCTITE TEROSON EP 5010 TR Fel let kiegyenl t , cinez s helyettes t , epoxi, sz rke, 200 ml, 2989853LOCTITE tengelyrögzíto ragasztó, nagy szilárdságú, 10 ml, hoálló 180 °C-ig – 1803361PATTEX Palmatex Univerzális ragasztó 300 ml - 1429415
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe