Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Szorítókarok
(530)
Marokcsavarok / tekerőkarok megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Marokcsavarok / tekerőkarok
Szorítókarok
Gombok / fogantyúk
Fogantyú
DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 14 x 30
Fogantyú Rubix-HU 009331000140030
Fogantyú Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009331000140030
Rubix:
10340614
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 14 x 30
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Hossz
16 mm
22 mm
120 mm
140 mm
200 mm
360 mm
1000 mm
Select változatok (49)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,8 x 16
DIN 985 Önbiztosító anya mua. zárt 8 horg. M 27 x 2
Fogantyúk GN310-10-80-A-NI [GANTER]
GN5336-70-M16-E-MT Csillagfogantyú
GANTER GN725-117-M8 fogantyú, 134mm, 117mm, M8
K0154.512 KIPP STAR GRIP M12 D1=63, FORM:D THERMOPL. BLACK
K0140.10X40 KNURLED SCREW DIN464 M10X40 FREE-CUTTING STEEL
GANTER GN425-NI-10-100-GS fogantyú, 10mm, 100mm, M5
Rögzítokarok GN6336.1-40-M8-E
GN 591.5-20-M5-10 RÄNDELSCHRAUBE MIT EDELSTAHL-GEWINDESTIFT Ihre Artikelnummer: 644192
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 24 x 200
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 10 x 1,25 x 20
06212-2106 csillagmarkolat M10, rozsdamentes acél belso menettel, D1=50
Egyéb szabvány alkatrészek GN565-20-100-RS
GANTER GN 300 Állítható Kar M6x32 - GN 300-45-M6-32-SW