Csavaros fúró Fortis Tools 10691200, 9111571200
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10691200, 9111571200
Rubix:10499669
gyártó:4317784725491
EAN:4317784725491


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN338 HSS hengerelt N típus lépcsos szár 10mm/ 12,0mm - 4317784725491
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
| Vég átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre









