Csavaros fúró Fortis Tools 10241300, 9113841300
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10241300, 9113841300
Rubix:10499649
gyártó:4317784714631
EAN:4317784714631


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 13 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 182 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN345 HSS hengerelt N típus MK szár 13m m - 4317784714631
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 13 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 182 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre










