Csavaros fúró Fortis Tools 10241350, 9113841350
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10241350, 9113841350
Rubix:10499648
gyártó:4317784714624
EAN:4317784714624


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 13.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 189 mm |
| Vágási hossz | 108 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN345 HSS hengerelt N típus MK szár 13, 50mm - 4317784714624
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 13.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 189 mm |
| Vágási hossz | 108 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre










