Csavaros fúró Fortis Tools 10000250, 9113440250
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10000250, 9113440250
Rubix:10499586
gyártó:4317784715010
EAN:4317784715010


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 95 mm |
| Vágási hossz | 62 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN340 HSS hengerelt N típus 2,5mm - 4317784715010
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 95 mm |
| Vágási hossz | 62 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre








