Csavaros fúró Fortis Tools 10000900, 9113440900
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10000900, 9113440900
Rubix:10499565
gyártó:4317784714792
EAN:4317784714792


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 9 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 175 mm |
| Vágási hossz | 115 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN340 HSS hengerelt N típus 9mm - 4317784714792
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 9 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 175 mm |
| Vágási hossz | 115 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre








