Csavaros fúró Fortis Tools 10720360, 9111790360
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10720360, 9111790360
Rubix:10499529
gyártó:4317784708913
EAN:4317784708913


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 3.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 70 mm |
| Vágási hossz | 39 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN338 HSS köszörült RN típus 3,6mm FORT IS - 4317784708913
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 3.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 70 mm |
| Vágási hossz | 39 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre










