Csillapító elemek ACE GS-15-100-BB-50N

Gas Spring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

ACE:GS-15-100-BB-50N
Rubix:10443280
gyártó:GS-15-100_BB_0050N
brand logo

Műszaki összefoglalás

Rúd átmérője6 mm
Menet100 mm
Max. hossz227 mm

Termék leírás : GS-15-100-BB-50N gázrugó


Universal and tailor made: ACE push type springs of the NEWTONLINE family offer perfect support of muscle power. With their high quality features the NEWTONLINE gas springs form the industry standard. These durable and sealed systems are ready for installation, maintenance-free and filled with pressurised nitrogen gas.

Erősségek

•Ready-to-install and universally applicable
Calculation program for individual design
Maintenance-free

Alkalmazások

Hoods;Shutters;Machine Housing;Conveyor Systems;Control Boxes;Furniture Industry;Jacking Applications;Assembly Stations;Vehicle Technology;Folding Elements

Technikai információk


Jellemzők
Rúd átmérője6 mm
Menet100 mm
Max. hossz227 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre