Görgő/golyós vezetőblokk THK SHS35C1SS
Global Standard Size Model SHS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
THK:SHS35C1SS
Rubix:435687

Dokumentumok
Termék leírás : SHS35C1SS Lineáris Kocsi THK
Since each row of balls is arranged at a contact angle of 45°, this model can be used in all directions.
The flange of the LM block has tapped holes. Can be mounted from the top or the bottom. Used in places where the table cannot have through holes for mounting bolts.
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 100 mm |
|---|---|
| Hossz | 122 mm |
| Magasság sínen | 48 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
