Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies 40421664
Groove rings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40421664
Rubix:397777
gyártó:40421664

Termék leírás : Dugattyú tömítések 020X030X08,0 NA300 94AU925 [SIMRIT]
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2,891 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 30 mm |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
